すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BW-1

品名 : 15A 吊・立兼用バンド(SGP用/20個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A10462-0013
SGP管用
提灯式吊・立兼用バンド
材質ポリプロピレン径称15A
適合管21.7mm入数20個
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 19:56現在)

更新
商品入数20販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947BW-1 15A 吊・立兼用バンド(SGP用/20個)
EA947BW-2 20A 吊・立兼用バンド(SGP用/20個)
EA947BW-3 25A 吊・立兼用バンド(SGP用/20個)
EA947BW-4 32A 吊・立兼用バンド(SGP用/20個)
EA947BW-5 40A 吊・立兼用バンド(SGP用/20個)
EA947BW-6 50A 吊・立兼用バンド(SGP用/10個)
EA947BW-7 65A 吊・立兼用バンド(SGP用/10個)
EA947BW-8 80A 吊・立兼用バンド(SGP用/10個)
EA947BW-9 100A 吊・立兼用バンド(SGP用/10個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947BW-5です。
  • ※画像はEA947BW-5です。
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top