すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947FB-31

品名 : 83.4x42.0mm ケーブルクランプ(25個)

仕様

サイズ83.4×42.0mm厚み12mm
爪サイズ19.9×6.5mmねじサイズ2.9×52mm
材質ポリプロピレン入数25個
スチール製のネジで壁や床に設置でき、パワーケーブルとシングルケーブルを区別できます。
販売価格

2,560(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/06/30 16:48現在)

更新
商品入数25販売単位
カタログページ1132ページ
ウェブカタログ画像
  • 25個入り
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1132ページ
  • エスコ便利カタログ1133ページ