すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HB-253

品名 : W3/8" 防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)

仕様

メーカー未来工業型番SGT-VK2W
サイズ117.1×115×53.6mm適合ねじW3/8\"・M10(サイド・中央固定)
ねじ穴径約4mm適合タッピンねじφ4mm
長溝の取付けピッチ最小φ55~最大φ105mm通線可能ケーブルサイド固定1:φ22mm以下
サイド固定2:φ22mm以下
中央固定:φ16mm以下
カメラ取付外径最大φ115mm(サイド固定2の場合)許容静荷重19.6N
カラー重量106g
材質AES・SWCH
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
W3/8\"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。
取付けねじは付属しておりません。
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/03/23 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2312ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top