すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-101G

品名 : 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質PVCカラーグレー
規格1号サイズ(mm)B:18、L:30、H:11.4
モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
入数は2個入りです。
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 07:48現在)

更新
商品入数2販売単位pk

この商品には、18点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947HM-1G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/10個
EA947HM-2G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/10個
EA947HM-3G 29x 35mm モール継手外曲(プラスチック/灰/10個)
EA947HM-6G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-7G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-8G 29x35mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-11G 18x 30mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個)
EA947HM-12G 23x 31mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個)
EA947HM-13G 29x 35mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個)
EA947HM-101G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-102G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-103G 29x35mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-106G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック/ベ-ジュ/2個)
EA947HM-107G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-108G 29x35mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-111G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)
EA947HM-112G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)
EA947HM-113G 29x35mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ