すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-102H

品名 : 23.2x31mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カラーグレー規格2号
サイズ(mm)B:23.2、L:31、H:11.7材質PVC
モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
入数は2個入りです。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 12:41現在)

更新
商品入数2販売単位pk

この商品には、18点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947HM-1H 18x30mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/10個
EA947HM-2H 23.2x31mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/10個)
EA947HM-3H 28.6x35mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/10個)
EA947HM-6H 18x30mm モール継手内曲(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-7H 23.2x31mmモール継手内曲(プラスチック/ベージュ/10個
EA947HM-8H 28.6x35mmモール継手内曲(プラスチック/ベージュ/10個
EA947HM-11H 18x 30mm モール継手内曲(プラスチック/白/10個)
EA947HM-12H 23.2x31mm モール継手内曲(プラスチック/白/10個)
EA947HM-13H 28.6x35mm モール継手内曲(プラスチック/白/10個)
EA947HM-101H 18x30mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-102H 23.2x31mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-103H 28.6x35mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-106H 18x30mm モール継手内曲(プラスチック/ベ-ジュ/2個)
EA947HM-107H 23.2x31mm モール継手内曲(プラスチック/ベ-ジュ/2個
EA947HM-108H 28.6x35mm モール継手内曲(プラスチック/ベ-ジュ/2個
EA947HM-111H 18x30mm モール継手内曲(プラスチック製/白/2個)
EA947HM-112H 23.2x31mm モール継手内曲(プラスチック製/白/2個)
EA947HM-113H 28.6x35mm モール継手内曲(プラスチック製/白/2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF