すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TA-52

品名 : 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カラー外径(mm)φ45.5
内径(mm)φ36全長(m)10
塩ビカッター等で簡単に切断できます。
切断に便利な50cm間隔の表示入りです。
産業用ロボットや工作機、工場設備などのケーブル保護に
自己消化性の可とう管で機械や盤まわりに最適です。
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 09:25現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、14点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947TA-1 12/17.7mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-2 12/17.7mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-11 14/21.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-12 14/21.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-21 16/23.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-22 16/23.0mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-31 22/30.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-32 22/30.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-41 28/36.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-42 28/36.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-51 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-52 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-61 42/52.0mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
EA947TA-62 42/52.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
その他関連
オプションEA947TC-7 : [EA947TA-51・52用] ストレートコネクタ
オプションEA947TD-6 : [EA947TA-51・52用] 90°コネクタ(黒)
オプションEA947TE-6 : [EA947TA-51・52用] 45°コネクタ(黒)
オプションEA947TF-6 : [EA947TA-51・52用] ストレートコネクタ(黒/クイック式)
オプションEA947TL-6 : [EA947TA-51・52用] カップリング(防水/黒)
オプションEA947TM-6 : [EA947TA-51・52用] カップリング(水抜き/黒
オプションEA947TR-6 : マシンフレキ36用 エンドキャップ