すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TB-22

品名 : 16/23.0mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(m)25内径(mm)φ16
外径(mm)φ23カラー
塩ビカッター等で簡単に切断できます。
切断に便利な50cm間隔の表示入りです。
産業用ロボットや工作機、工場設備などのケーブル保護に
自己消化性の可とう管で機械や盤まわりに最適です。
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、14点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947TB-1 12/17.7mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-2 12/17.7mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-11 14/21.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-12 14/21.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-21 16/23.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-22 16/23.0mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-31 22/30.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-32 22/30.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-41 28/36.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-42 28/36.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-51 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-52 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-61 42/52.0mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-62 42/52.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
その他関連
オプションEA947TC-13 : [EA947TB-21・22用] ストレートコネクタ
オプションEA947TC-14 : [EA947TB-21・22用] ストレートコネクタ
オプションEA947TD-13 : [EA947TB-21・22用] 90°コネクタ(白)
オプションEA947TE-13 : [EA947TB-21・22用] 45°コネクタ(白)
オプションEA947TF-13 : [EA947TB-21・22用] ストレートコネクタ(白/クイック式)
オプションEA947TL-13 : [EA947TB-21・22用] カップリング(防水/白)
オプションEA947TM-13 : [EA947TB-21・22用] カップリング(水抜き/白
オプションEA947TN-13 : [EA947TB-21・22用] コネクタ(盤用/白)
オプションEA947TR-3 : マシンフレキ16用 エンドキャップ