すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TB-61

品名 : 42/52.0mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(m)5内径(mm)φ42
外径(mm)φ52カラー
塩ビカッター等で簡単に切断できます。
切断に便利な50cm間隔の表示入りです。
産業用ロボットや工作機、工場設備などのケーブル保護に
自己消化性の可とう管で機械や盤まわりに最適です。
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 17:58現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、14点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947TB-1 12/17.7mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-2 12/17.7mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-11 14/21.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-12 14/21.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-21 16/23.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-22 16/23.0mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-31 22/30.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-32 22/30.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-41 28/36.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-42 28/36.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-51 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-52 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-61 42/52.0mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
EA947TB-62 42/52.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
その他関連
オプションEA947TC-18 : [EA947TB-61・62用] ストレートコネクタ
オプションEA947TD-17 : [EA947TB-61・62用] 90°コネクタ(白)
オプションEA947TE-17 : [EA947TB-61・62用] 45°コネクタ(白)
オプションEA947TF-17 : [EA947TB-61・62用] ストレートコネクタ(白/クイック式)
オプションEA947TR-7 : マシンフレキ42用 エンドキャップ