すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TC-15

品名 : [EA947TB-31・32用] ストレートコネクタ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MFPK-22M
適合ノックアウト径φ27適合管EA947TB-31・32
サイズφ44×57mmねじサイズG3/4”
カラー材質PVC
接続スペースの狭い場所での配管時に
マシンフレキに使用します。
防水タイプ
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、16点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947TC-1 [EA947TA-1 ・ 2用] ストレートコネクタ
EA947TC-2 [EA947TA-11・12用] ストレートコネクタ
EA947TC-3 [EA947TA-21・22用] ストレートコネクタ
EA947TC-4 [EA947TA-21・22用] ストレートコネクタ
EA947TC-5 [EA947TA-31・32用] ストレートコネクタ
EA947TC-6 [EA947TA-41・42用] ストレートコネクタ
EA947TC-7 [EA947TA-51・52用] ストレートコネクタ
EA947TC-8 [EA947TA-61・62用] ストレートコネクタ
EA947TC-11 [EA947TB-1 ・ 2用] ストレートコネクタ
EA947TC-12 [EA947TB-11・12用] ストレートコネクタ
EA947TC-14 [EA947TB-21・22用] ストレートコネクタ
EA947TC-13 [EA947TB-21・22用] ストレートコネクタ
EA947TC-15 [EA947TB-31・32用] ストレートコネクタ
EA947TC-16 [EA947TB-41・42用] ストレートコネクタ
EA947TC-17 [EA947TB-51・52用] ストレートコネクタ
EA947TC-18 [EA947TB-61・62用] ストレートコネクタ
その他関連
本体EA947TB-31 : 22/30.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
本体EA947TB-32 : 22/30.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)