すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TD-14

品名 : [EA947TB-31・32用] 90°コネクタ(白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MFPK-22LM
適合ノックアウト径φ27適合管EA947TB-31・32
サイズφ44×70×73.5(H)mmねじサイズG3/4”
カラー
防水タイプ
接続スペースの狭い場所や、障害物を避けての配管に
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 13:44現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、14点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947TD-1 [EA947TA-1 ・ 2用] 90°コネクタ(黒)
EA947TD-2 [EA947TA-11・12用] 90°コネクタ(黒)
EA947TD-3 [EA947TA-21・22用] 90°コネクタ(黒)
EA947TD-4 [EA947TA-31・32用] 90°コネクタ(黒)
EA947TD-5 [EA947TA-41・42用] 90°コネクタ(黒)
EA947TD-6 [EA947TA-51・52用] 90°コネクタ(黒)
EA947TD-7 [EA947TA-61・62用] 90°コネクタ(黒)
EA947TD-11 [EA947TB-1 ・ 2用] 90°コネクタ(白)
EA947TD-12 [EA947TB-11・12用] 90°コネクタ(白)
EA947TD-13 [EA947TB-21・22用] 90°コネクタ(白)
EA947TD-14 [EA947TB-31・32用] 90°コネクタ(白)
EA947TD-15 [EA947TB-41・42用] 90°コネクタ(白)
EA947TD-16 [EA947TB-51・52用] 90°コネクタ(白)
EA947TD-17 [EA947TB-61・62用] 90°コネクタ(白)
その他関連
本体EA947TB-31 : 22/30.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
本体EA947TB-32 : 22/30.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)