すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TE-3

品名 : [EA947TA-21・22用] 45°コネクタ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MFPK-16SHLK
適合ノックアウト径φ22適合管EA947TA-21・22
サイズφ35×56×55(H)mmねじサイズG1/2”
カラー
防水タイプ
接続スペースの狭い場所や、障害物を避けての配管に
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、14点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947TE-1 [EA947TA-1 ・ 2用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-2 [EA947TA-11・12用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-3 [EA947TA-21・22用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-4 [EA947TA-31・32用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-5 [EA947TA-41・42用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-6 [EA947TA-51・52用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-7 [EA947TA-61・62用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-11 [EA947TB-1 ・ 2用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-12 [EA947TB-11・12用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-13 [EA947TB-21・22用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-14 [EA947TB-31・32用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-15 [EA947TB-41・42用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-16 [EA947TB-51・52用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-17 [EA947TB-61・62用] 45°コネクタ(白)
その他関連
本体EA947TA-21 : 16/23.0mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
本体EA947TA-22 : 16/23.0mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)