すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TF-14

品名 : [EA947TB-31・32用] ストレートコネクタ(白/クイック式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MFPK-22YM
適合ノックアウト径φ27適合管EA947TB-31・32
サイズφ40.5×55mmねじサイズG3/4”
カラー
防水タイプ
マシンフレキの取付が簡単なクイックタイプ
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 17:57現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、10点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947TF-3 [EA947TA-21・22用] ストレートコネクタ(黒/クイック式)
EA947TF-4 [EA947TA-31・32用] ストレートコネクタ(黒/クイック式)
EA947TF-5 [EA947TA-41・42用] ストレートコネクタ(黒/クイック式)
EA947TF-6 [EA947TA-51・52用] ストレートコネクタ(黒/クイック式)
EA947TF-7 [EA947TA-61・62用] ストレートコネクタ(黒/クイック式)
EA947TF-13 [EA947TB-21・22用] ストレートコネクタ(白/クイック式)
EA947TF-14 [EA947TB-31・32用] ストレートコネクタ(白/クイック式)
EA947TF-15 [EA947TB-41・42用] ストレートコネクタ(白/クイック式)
EA947TF-16 [EA947TB-51・52用] ストレートコネクタ(白/クイック式)
EA947TF-17 [EA947TB-61・62用] ストレートコネクタ(白/クイック式)
その他関連
本体EA947TB-31 : 22/30.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
本体EA947TB-32 : 22/30.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)