すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TN-14

品名 : [EA947TB-31・32用] コネクタ(盤用/白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MFPK-22BM
適合ノックアウト径φ22適合管EA947TB-31・32
サイズφ44×58mmねじサイズG3/4”
防水性能IP55カラー
配電盤などへの接続に
防水タイプ
めねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947TN-3 [EA947TA-21・22用] コネクタ(盤用/黒)
EA947TN-4 [EA947TA-31・32用] コネクタ(盤用/黒)
EA947TN-5 [EA947TA-41・42用] コネクタ(盤用/黒)
EA947TN-13 [EA947TB-21・22用] コネクタ(盤用/白)
EA947TN-14 [EA947TB-31・32用] コネクタ(盤用/白)
EA947TN-15 [EA947TB-41・42用] コネクタ(盤用/白)
その他関連
本体EA947TB-31 : 22/30.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
本体EA947TB-32 : 22/30.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)