すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TR-1

品名 : マシンフレキ12用 エンドキャップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MFPB-12
適合品番EA947TA-1・2
EA947TB-1・2
サイズφ18×22mm
ナチュラル材質PC
マシンフレキの端末保護に
ノックをつけたままで端末キャップとして利用できます。
(ノックは配線時に抜いてください。)
※ケーブル工事にご使用ください。
販売価格

105(税抜)/ 116円(税込)

カタログ価格

105円(税抜)/116円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947TR-1 マシンフレキ12用 エンドキャップ
EA947TR-2 マシンフレキ14用 エンドキャップ
EA947TR-3 マシンフレキ16用 エンドキャップ
EA947TR-4 マシンフレキ22用 エンドキャップ
EA947TR-5 マシンフレキ28用 エンドキャップ
EA947TR-6 マシンフレキ36用 エンドキャップ
EA947TR-7 マシンフレキ42用 エンドキャップ
その他関連
本体EA947TA-1 : 12/17.7mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
本体EA947TA-2 : 12/17.7mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
本体EA947TB-1 : 12/17.7mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
本体EA947TB-2 : 12/17.7mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。