すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947TR-2

品名 : マシンフレキ14用 エンドキャップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MFPB-14
適合品番EA947TA-11・12
EA947TB-11・12
サイズφ22.5×23mm
ナチュラル材質PC
マシンフレキの端末保護に
ノックをつけたままで端末キャップとして利用できます。
(ノックは配線時に抜いてください。)
※ケーブル工事にご使用ください。
販売価格

110(税抜)/ 121円(税込)

カタログ価格

110円(税抜)/121円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 09:21現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947TR-1 マシンフレキ12用 エンドキャップ
EA947TR-2 マシンフレキ14用 エンドキャップ
EA947TR-3 マシンフレキ16用 エンドキャップ
EA947TR-4 マシンフレキ22用 エンドキャップ
EA947TR-5 マシンフレキ28用 エンドキャップ
EA947TR-6 マシンフレキ36用 エンドキャップ
EA947TR-7 マシンフレキ42用 エンドキャップ
その他関連
本体EA947TA-11 : 14/21.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
本体EA947TA-12 : 14/21.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒)
本体EA947TB-11 : 14/21.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
本体EA947TB-12 : 14/21.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。