すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA948AE-9

品名 : M10 雌ねじノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番KN40
ねじサイズM10X13グリップ幅(D)40mm
ハンドル全高(H)26mm使用温度-20~110℃
材質ノブ:フェノール樹脂、
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量38g
RoHS対応品
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:39現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、11点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA948AE-1 M3 雌ねじノブ
EA948AE-2 M4 雌ねじノブ
EA948AE-3 M5 雌ねじノブ
EA948AE-4 M5 雌ねじノブ
EA948AE-5 M6 雌ねじノブ
EA948AE-6 M6 雌ねじノブ
EA948AE-7 M8 雌ねじノブ
EA948AE-8 M8 雌ねじノブ
EA948AE-9 M10 雌ねじノブ
EA948AE-10 M10 雌ねじノブ
EA948AE-11 M12 雌ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • D:40mm     H:26mm     d:29mm

資料

カタログ
  1. PDF