すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948AV-6

品名 : M6x20mm 雄ねじディンプルノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番KRM-40-M6-20
ねじサイズ(並目)M6×20mm(ピッチ:1)サイズD:40mm、Lm:20mm、H:25mm
s:11mm、d:17mm
材質ノブ:ナイロン6(つや消し)
ねじ:SWCH10R(三価クロメート処理)
重量18g
雄ねじ
RoHS対応品
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、12点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA948AV-1 M5x10mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-2 M5x16mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-3 M5x20mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-4 M6x10mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-5 M6x16mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-6 M6x20mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-7 M6x25mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-8 M8x16mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-9 M8x20mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-10 M8x25mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-11 M8x30mm 雄ねじディンプルノブ
EA948AV-12 M10x30mm 雄ねじディンプルノブ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ