すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA948BB-93

品名 : M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

仕様

サイズねじ:M10×25
D:36mm
A:8mm
スチール製
1個入り
販売価格

935円(税抜)/ 1,029円(税込)

カタログ価格

935円(税抜)/1,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1209ページ

この商品には、14点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA948BB-81 M4x10mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-82 M4x16mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-83 M5x10mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-84 M5x16mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-85 M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-86 M6x16mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-87 M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-88 M6x25mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-89 M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-90 M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-91 M8x25mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-92 M8x30mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-93 M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
EA948BB-94 M10x30mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • エスコ便利カタログ1208ページ
  • エスコ便利カタログ1209ページ