すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA948BC-6A

品名 : M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

仕様

サイズねじ:M5×20
D:20mm
H:11.5mm
d:10mm
ステンレス製
1個入り
RoHS対応品
販売価格

735円(税抜)/ 809円(税込)

カタログ価格

735円(税抜)/809円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1209ページ

この商品には、13点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA948BC-2A M4x10mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-3A M4x16mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-4A M5x10mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-5A M5x16mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-6A M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-7A M6x16mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-8A M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-9A M6x25mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-9.5A M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-10A M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-11A M8x25mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-12A M8x30mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BC-14A M10x30mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1208ページ
  • エスコ便利カタログ1209ページ