すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TE-20

品名 : φ42.7/φ48.6mm ステップクランプ(ラバーコーティング)

単管パイプ1本が梯子に!

仕様

本体サイズ99×213×54mm材質スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)
重量470gステップの長さ140mm
φ48.6mm、φ42.7mm兼用
作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。
農作業としても使えて便利。
日本製
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/11/07 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1443ページ
ウェブカタログ画像
  • L:140mm
  • エスコ便利カタログ1442ページ
  • エスコ便利カタログ1443ページ