すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TP-11A

品名 : φ60x6mm 単管杭引抜き金具

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ65×170mm穴径φ60mm
板厚6mm×3枚
材質本体:スチール(焼入れ+ショットブラスト)(滑り止め下処理)
シャックル:ユニクロメッキ
重量1.5kg
単管杭の引き抜き作業に最適です。
シャックルにワイヤーをつないで重機で引き上げます。
販売価格

21,000(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA948TE-63
  • 品番

    EA948TE-63

  • コメント

    φ48.6mm単管用/手動タイプ

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
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
最近見た商品

page top