すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AE-92

品名 : M2-M6 皿頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×4(400)
M2×8(350)
M2×10(300)
M2×15(150)
M3×6(150)
M3×8(120)
M3×10(80)
M3×15(60)
M4×6(100)
M4×8(90)
M4×10(80)
M4×15(50)
M5×8(60)
M5×10(50)
M5×15(35)
M5×20(25)
M6×8(30)
M6×10(25)
M6×15(20)
M6×20(15)
材質真鍮ニッケル
(+)皿頭
ケースサイズ205×145×40mmピッチM2:0.4、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
並目ねじ
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/01 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1276ページ

代替品

EA949AF-92
  • 品番

    EA949AF-92

  • コメント

    同 内容 スチール製 ユニクロメッキ

ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1276ページ
  • エスコ便利カタログ1277ページ