すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AK-136

品名 : 4 x 50mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)

仕様

材質鉄(ユニクロメッキ)頭形状(+)トラス頭
サイズ(mm)4×50入数20本
アイコン
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 68

(2026/04/04 12:47現在)

更新
商品入数20販売単位PK
カタログページ1284ページ

この商品には、67点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949AK-101 2.0x 4mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-102 2.0x 6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-103 2.0x 8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-104 2.0x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-105 3.0x 5mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-106 3.0x 6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-107 3.0x 8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-108 3.0x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-109 3.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-110 3.0x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-111 3.0x 20mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-112 3.0x 25mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-113 3.0x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-114 3.0x 40mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-115 3.0x 50mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)
EA949AK-116 3.5x 6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-117 3.5x 8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-118 3.5x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-119 3.5x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-120 3.5x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-121 3.5x 20mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-122 3.5x 25mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-123 3.5x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-124 3.5x 40mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-125 3.5x 50mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-126 3.5x 60mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-127 4.0x 6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-128 4.0x 8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-129 4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-130 4.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-131 4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-132 4 x 20mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-133 4 x 25mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-134 4 x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-135 4 x 40mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-136 4 x 50mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-137 4.0x 60mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-138 4.0x 70mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-139 4.0x 80mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-140 4.0x 90mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-141 4.0x100mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
EA949AK-142 5.0x 8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-143 5.0x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-144 5.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-145 5.0x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-146 5.0x 20mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-147 5.0x 25mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-148 5.0x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-149 5.0x 40mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-150 5.0x 50mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-151 5.0x 60mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-152 5.0x 70mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-153 5.0x 80mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-154 5.0x 90mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-155 5.0x100mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-156 6.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-157 6.0x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-158 6.0x 20mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-159 6.0x 25mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-160 6.0x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-161 6.0x 40mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-162 6.0x 50mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-163 6.0x 60mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-164 6.0x 70mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-165 6.0x 80mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-166 6.0x 90mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
EA949AK-167 6.0x100mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)
ウェブカタログ画像
入数20本
画像はEA949AK-120です
  • 入数20本\n画像はEA949AK-120です
  • ※商品によって入数が異なります。
  • メッキの種類
  • +トラス頭
  • エスコ便利カタログ1284ページ
  • エスコ便利カタログ1285ページ