すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949CA-34

品名 : [水道用]レベルマーク

仕様

サイズφ25×70mm材質ピン:S20C
プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)
銘板:反射板(3M580)
銘板色:耐侯性インク
水道用
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
販売価格

770(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/08/21 18:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2268ページ

この商品には、24点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949CA-21 [水道用]レベルマーク
EA949CA-22 [水道用]レベルマーク
EA949CA-23 [水道用]レベルマーク
EA949CA-27 [水道用]レベルマーク
EA949CA-28 [水道用]レベルマーク
EA949CA-29 [水道用]レベルマーク
EA949CA-30 [水道用]レベルマーク
EA949CA-31 [水道用]レベルマーク
EA949CA-32 [水道用]レベルマーク
EA949CA-33 [水道用]レベルマーク
EA949CA-34 [水道用]レベルマーク
EA949CA-35 [水道用]レベルマーク
EA949CA-36 [水道用]レベルマーク
EA949CA-37 [水道用]レベルマーク
EA949CA-38 [水道用]レベルマーク
EA949CA-39 [水道用]レベルマーク
EA949CA-40 [水道用]レベルマーク
EA949CA-41 [水道用]レベルマーク
EA949CA-42 [水道用]レベルマーク
EA949CA-43 [水道用]レベルマーク
EA949CA-44 [水道用]レベルマーク
EA949CA-45 [水道用]レベルマーク
EA949CA-46 [水道用]レベルマーク
EA949CA-47 [水道用]レベルマーク
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA949CA-21です
  • エスコ便利カタログ2268ページ
  • エスコ便利カタログ2269ページ