すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949CC-44

品名 : [電気用]レベルマーク

仕様

サイズφ25×70mm材質ピン:S20C
プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)
銘板:反射板(3M587)
銘板色:耐候性インク
入数1個
電気用
埋設管の維持・管理ができる。
反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。
銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。
他工事の事故防止ができる。
販売価格

770(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/08/21 18:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2268ページ

この商品には、27点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949CC-21 [電気用]レベルマーク
EA949CC-22 [電気用]レベルマーク
EA949CC-23 [電気用]レベルマーク
EA949CC-24 [電気用]レベルマーク
EA949CC-25 [電気用]レベルマーク
EA949CC-26 [電気用]レベルマーク
EA949CC-27 [電気用]レベルマーク
EA949CC-28 [電気用]レベルマーク
EA949CC-29 [電気用]レベルマーク
EA949CC-30 [電気用]レベルマーク
EA949CC-31 [電気用]レベルマーク
EA949CC-32 [電気用]レベルマーク
EA949CC-33 [電気用]レベルマーク
EA949CC-34 [電気用]レベルマーク
EA949CC-35 [電気用]レベルマーク
EA949CC-36 [電気用]レベルマーク
EA949CC-37 [電気用]レベルマーク
EA949CC-38 [電気用]レベルマーク
EA949CC-39 [電気用]レベルマーク
EA949CC-40 [電気用]レベルマーク
EA949CC-41 [電気用]レベルマーク
EA949CC-42 [電気用]レベルマーク
EA949CC-43 [電気用]レベルマーク
EA949CC-44 [電気用]レベルマーク
EA949CC-45 [電気用]レベルマーク
EA949CC-46 [電気用]レベルマーク
EA949CC-47 [電気用]レベルマーク
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA949CC-23です。
  • エスコ便利カタログ2268ページ
  • エスコ便利カタログ2269ページ