すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DE-109

品名 : M8x25mm [低頭]角穴付ボルト(10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質クロムモリブデン鋼(SCM435)サイズM8×25
ピッチ1.25総重量119g
入数10個
並目ねじ
販売価格

565(税抜)/ 622円(税込)

カタログ価格

565円(税抜)/622円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/17 19:09現在)

更新
商品入数10販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949DE-101 M3x10mm [低頭]角穴付ボルト(40本)
EA949DE-104 M4x15mm [低頭]角穴付ボルト(30本)
EA949DE-105 M5x15mm [低頭]角穴付ボルト(20本)
EA949DE-106 M5x20mm [低頭]角穴付ボルト(20本)
EA949DE-109 M8x25mm [低頭]角穴付ボルト(10本)
EA949DE-112 M10x30mm [低頭]角穴付ボルト( 8本)
ウェブカタログ画像
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表