すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949DS-8

品名 : M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)

仕様

メーカー岩田製作所型番KBS 8-12
ねじM8×12材質本体:ステンレス(SUS303)
パッド:真鍮
先端に真鍮のパッドが付いたネジ
並目ねじ
六角穴付き
シャフトを傷付けず締め付けができます。
RoHS適合品
EA966CA-31~EA966CA-58用のオプションの傷防止ねじです。
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/01 01:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1221ページ1267ページ
バリエーション一覧
EA949DS-4 M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-5 M5x 8mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-6 M6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-8 M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-10 M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • シャフトを傷付けず締め付けができます。
  • M×L:M8×12  B:4mm\nD:φ6mm  L1:1.5mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1220ページ
  • エスコ便利カタログ1221ページ
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
最近見た商品

page top