すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DY-86

品名 : M 8x 20mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズM8×20入数2
材質ステンレス(SUS316L)
並目ねじ
六角穴付
アイコン
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/14 19:44現在)

更新
商品入数2販売単位

この商品には、32点のバリエーションがあります。

代替品

EA949MR-820F
バリエーション一覧
EA949DY-31 M 3x 3mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-32 M 3x 4mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-33 M 3x 5mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-34 M 3x 6mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-35 M 3x 8mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-41 M 4x 4mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-42 M 4x 5mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-43 M 4x 6mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-44 M 4x 8mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-45 M 4x 10mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-51 M 5x 5mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-52 M 5x 6mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-53 M 5x 8mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-54 M 5x 10mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-55 M 5x 12mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-63 M 6x 10mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-64 M 6x 12mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-65 M 6x 15mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-66 M 6x 16mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
EA949DY-81 M 8x 8mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-82 M 8x 10mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-83 M 8x 12mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-84 M 8x 15mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-85 M 8x 16mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-86 M 8x 20mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-101 M10x 10mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-102 M10x 12mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-103 M10x 15mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-104 M10x 20mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-121 M12x 12mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-122 M12x 15mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
EA949DY-123 M12x 30mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※品番により入数、サイズが異なります。