すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949DZ-85

品名 : M 8x18mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)

仕様

ねじサイズM8×18ピッチ1.25
入数2材質SCM435(ユニクロメッキ)
並目ねじ
アイコン
販売価格

210円(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 20:54現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1266ページ

この商品には、26点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949DZ-31 M 3x 3mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-32 M 3x 4mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-33 M 3x 5mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-34 M 3x 6mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-41 M 4x 4mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-42 M 4x 5mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-43 M 4x 8mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-44 M 4x10mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-51 M 5x 5mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-52 M 5x 6mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-53 M 5x 8mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-54 M 5x10mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-55 M 5x12mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-56 M 5x20mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-61 M 6x 6mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/4本)
EA949DZ-62 M 6x 8mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/4本)
EA949DZ-63 M 6x10mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/4本)
EA949DZ-64 M 6x12mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/4本)
EA949DZ-65 M 6x20mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/4本)
EA949DZ-81 M 8x 8mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-82 M 8x10mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-83 M 8x12mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-84 M 8x15mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-85 M 8x18mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-86 M 8x20mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-87 M 8x30mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • ねじ系列表
  • メッキの種類
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • エスコ便利カタログ1266ページ
  • エスコ便利カタログ1267ページ