すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949EE-53

品名 : 5x35mm 六角頭ピアスビス(500本)

仕様

サイズ5×35mm材質鉄(三価クロメート)
入数500個
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
販売価格

8,020(税抜)/ 8,822円(税込)

カタログ価格

8,020円(税抜)/8,822円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/27 21:59現在)

更新
商品入数500販売単位
カタログページ1281ページ

この商品には、10点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949EE-51 5x19mm 六角頭ピアスビス(1000本)
EA949EE-52 5x25mm 六角頭ピアスビス(1000本)
EA949EE-53 5x35mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-54 5x45mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-61 6x19mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-62 6x25mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-63 6x35mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-64 6x45mm 六角頭ピアスビス(300本)
EA949EE-65 6x50mm 六角頭ピアスビス(300本)
EA949EE-66 6x60mm 六角頭ピアスビス(200本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • L:35mm  dk:φ11.1mm  B:8.0mm\nh:3.9mm  c:1.7mm  d:φ4.8mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1280ページ
  • エスコ便利カタログ1281ページ