すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949EJ-409

品名 : 3.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/11本)

仕様

材質真鍮製(ニッケルメッキ)頭形状(+)皿頭
サイズM3.1×16mm入数11本
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/01 00:54現在)

更新
商品入数11販売単位CS
カタログページ1286ページ

この商品には、20点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949EJ-401 2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本)
EA949EJ-402 2.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)
EA949EJ-403 2.4x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)
EA949EJ-404 2.4x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)
EA949EJ-405 2.4x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本)
EA949EJ-406 2.7x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/16本)
EA949EJ-407 2.7x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本)
EA949EJ-408 3.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/12本)
EA949EJ-409 3.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/11本)
EA949EJ-410 3.1x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)
EA949EJ-411 3.5x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)
EA949EJ-412 3.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)
EA949EJ-413 3.8x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)
EA949EJ-414 3.8x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)
EA949EJ-415 3.8x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本)
EA949EJ-416 4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)
EA949EJ-417 4.1x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)
EA949EJ-418 4.1x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本)
EA949EJ-419 4.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本)
EA949EJ-420 4.5x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/7本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1286ページ
  • エスコ便利カタログ1287ページ