すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949FB-4A

品名 : 3.05x 65mm スクリュー釘(約60本)

仕様

サイズ(mm)3.05×65材質
入数(約)60本
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/27 02:38現在)

更新
商品入数60販売単位ST
カタログページ1288ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949FB-1A 2.15x 38mm スクリュー釘(約215本)
EA949FB-2A 2.45x 45mm スクリュー釘(約140本)
EA949FB-3A 2.75x 50mm スクリュー釘(約100本)
EA949FB-4A 3.05x 65mm スクリュー釘(約60本)
EA949FB-5A 3.40x 75mm スクリュー釘(約45本)
EA949FB-6A 3.75x 90mm スクリュー釘(約30本)
EA949FB-7A 4.20x100mm スクリュー釘(約20本)
ウェブカタログ画像
※品番により入数、サイズが異なります。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • エスコ便利カタログ1288ページ
  • エスコ便利カタログ1289ページ