すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949GN-12

品名 : M12 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/30個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズM12ピッチ(並目)1.75
六角対辺19mm高さ14.4mm
材質鉄(ユニクロメッキ)入数30個
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 08:40現在)

更新
商品入数30販売単位pk

この商品には、11点のバリエーションがあります。

代替品

EA949GN-12A
  • 品番

    EA949GN-12A

  • コメント

    材質:ユニクロ→三価ホワイト

バリエーション一覧
EA949GN-3 M3 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/500個)
EA949GN-4 M4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/500個)
EA949GN-5 M5 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/400個)
EA949GN-6 M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/300個)
EA949GN-8 M8 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/100個)
EA949GN-10 M10 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/50個)
EA949GN-12 M12 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/30個)
EA949GN-14 M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/20個)
EA949GN-16 M16 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/20個)
EA949GN-18 M18 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/10個)
EA949GN-20 M20 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:30個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:30個
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF