すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949GV-416

品名 : M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・ステンレス製)

振動などのトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止します

仕様

適応ねじサイズM16材質ステンレス
アンカーボルト付(M12×70)
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

2,530円(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 23:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1708ページ
バリエーション一覧
EA949GV-412 M12 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・ステンレス製)
EA949GV-416 M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・ステンレス製)
その他関連
本体EA949GW-115 : φ75mm/M16x150mm アジャストボルト(ステンレス製)
本体EA949GW-116 : φ75mm/M16x180mm アジャストボルト(ステンレス製)
本体EA949GW-117 : φ75mm/M16x200mm アジャストボルト(ステンレス製)
本体EA949GW-513 : φ60mm/M16x100mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
本体EA949GW-514 : φ60mm/M16x130mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
本体EA949GW-515 : φ60mm/M16x150mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
本体EA949GW-516 : φ60mm/M16x180mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
本体EA949GW-517 : φ60mm/M16x200mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1708ページ
  • エスコ便利カタログ1709ページ