すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GW-704

品名 : M12x150mm アジャストボルト(ベアリング付/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ベアリング機構によりスムーズなレベル調整が可能です

仕様

材質ステンレス
スラストベアリング装着
ベアリング機構によりスムーズなレベル調整が可能
取付作業の効率化に貢献
ベース径(mm)φ55ねじサイズ(mm)M12×150
耐荷重(kg)500
販売価格

2,750(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF