すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949HH-47

品名 : M8 x220mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)

仕様

ねじ径M8全長(mm)220
材質ステンレス(SUS316)ピッチ1.25
並目ねじ
販売価格

840円(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/29 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1365ページ

この商品には、18点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949HH-41 M5 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-42 M5 x100mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-43 M6 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-44 M6 x100mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-45 M8 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-46 M8 x120mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-47 M8 x220mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-48 M10x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-49 M12x 80mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-51 M 5x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-52 M 5x100mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-53 M 6x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-54 M 6x100mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-55 M 8x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-56 M 8x120mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-57 M 8x220mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-58 M10x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-59 M12x 80mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
その他関連
関連商品EA949JH-4B : M 8 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個)
関連商品EA949HH-74 : M 8 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
関連商品EA638RR-5 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
関連商品EA638RX-4 : M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)
関連商品EA638RT-3 : M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【使用イメージ1】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • 【使用イメージ2】アイナット、アイボルトとねじ止め金具を組み合わせた例です。
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA949HH-46(カットボルト(右ネジ))+④EA638RX-4(アイナット(右ねじ))+⑤EA638RT-3(止め金具(右・雄ねじ))+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ネジ))
  • a:M8、c:220mm

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1364ページ
  • エスコ便利カタログ1365ページ