すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HL-114A

品名 : M16x 300mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ねじ径M16全長300mm
強度クラスA2-90
並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
販売価格

5,620(税抜)/ 6,182円(税込)

カタログ価格

5,620円(税抜)/6,182円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、14点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949HL-111 M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-112 M10x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-113 M12x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-114 M16x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-115 M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-121 3/8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-122 1/2x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-111A M 8x 300mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-112A M10x 300mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-113A M12x 300mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-114A M16x 300mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-115A M20x 300mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-121A 3/8x 300mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-122A 1/2x 300mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)