すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HT-33A

品名 : 7000kg レべリングブロック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質鋳鉄
構造が3段階なので接地面のズレが発生しにくいです。
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。
大型印刷機械、五面加工機、工作機械等の様々な据付に適合します。
許容荷重(kg)7000揚程(mm)6
重量(kg)34
販売価格

56,000(税抜)/ 61,600円(税込)

カタログ価格

56,000円(税抜)/61,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 05:19現在)