すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HW-61

品名 : φ47mm/W3/4"x 95mm アジャスト脚(ステンレス製)

仕様

全長(mm)95ねじサイズW3/4”×48mm
ピッチ(mm)2.54ボール径φ47mm
材質ボール:SUS304
ボルト:SUS303
重量(g)140
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/08 16:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1101ページ1708ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1100ページ
  • エスコ便利カタログ1101ページ