すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949KA-65

品名 : M 65x2.0 ファインUナット

仕様

材質スチール
ベアリング用ゆるみ止めナットです。
着脱には必ず専用の工具をお使い下さい。
ねじの呼びM65×2.0
販売価格

3,010円(税抜)/ 3,311円(税込)

カタログ価格

3,010円(税抜)/3,311円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1250ページ

この商品には、21点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949KA-10 M 10x0.75 ファインUナット
EA949KA-12 M 12x1.0 ファインUナット
EA949KA-15 M 15x1.0 ファインUナット
EA949KA-17 M 17x1.0 ファインUナット
EA949KA-20 M 20x1.0 ファインUナット
EA949KA-25 M 25x1.5 ファインUナット
EA949KA-30 M 30x1.5 ファインUナット
EA949KA-35 M 35x1.5 ファインUナット
EA949KA-40 M 40x1.5 ファインUナット
EA949KA-45 M 45x1.5 ファインUナット
EA949KA-50 M 50x1.5 ファインUナット
EA949KA-55 M 55x2.0 ファインUナット
EA949KA-60 M 60x2.0 ファインUナット
EA949KA-65 M 65x2.0 ファインUナット
EA949KA-70 M 70x2.0 ファインUナット
EA949KA-75 M 75x2.0 ファインUナット
EA949KA-80 M 80x2.0 ファインUナット
EA949KA-85 M 85x2.0 ファインUナット
EA949KA-90 M 90x2.0 ファインUナット
EA949KA-95 M 95x2.0 ファインUナット
EA949KA-100 M100x2.0 ファインUナット
その他関連
本体EA949K-65 : M 65 ファインナットレンチ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1250ページ
  • エスコ便利カタログ1251ページ