すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949KC-180

品名 : M180 ベアリングナット用座金(AW36)

仕様

呼び番号AW36サイズM180
サイズ(mm)D1:180、k:174、E:20、t:2.5、S:18、D4:203、D5:242、r:1.5、u:8歯の数19
材質冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
販売価格

2,860円(税抜)/ 3,146円(税込)

カタログ価格

2,860円(税抜)/3,146円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1229ページ

この商品には、34点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949KC-10 M 10 ベアリングナット用座金(AW00)
EA949KC-12 M 12 ベアリングナット用座金(AW01)
EA949KC-15 M 15 ベアリングナット用座金(AW02)
EA949KC-17 M 17 ベアリングナット用座金(AW03)
EA949KC-20 M 20 ベアリングナット用座金(AW04)
EA949KC-25 M 25 ベアリングナット用座金(AW05)
EA949KC-30 M 30 ベアリングナット用座金(AW06)
EA949KC-35 M 35 ベアリングナット用座金(AW07)
EA949KC-40 M 40 ベアリングナット用座金(AW08)
EA949KC-45 M 45 ベアリングナット用座金(AW09)
EA949KC-50 M 50 ベアリングナット用座金(AW10)
EA949KC-55 M 55 ベアリングナット用座金(AW11)
EA949KC-60 M 60 ベアリングナット用座金(AW12)
EA949KC-65 M 65 ベアリングナット用座金(AW13)
EA949KC-70 M 70 ベアリングナット用座金(AW14)
EA949KC-75 M 75 ベアリングナット用座金(AW15)
EA949KC-80 M 80 ベアリングナット用座金(AW16)
EA949KC-85 M 85 ベアリングナット用座金(AW17)
EA949KC-90 M 90 ベアリングナット用座金(AW18)
EA949KC-95 M 95 ベアリングナット用座金(AW19)
EA949KC-100 M100 ベアリングナット用座金(AW20)
EA949KC-105 M105 ベアリングナット用座金(AW21)
EA949KC-110 M110 ベアリングナット用座金(AW22)
EA949KC-120 M120 ベアリングナット用座金(AW24)
EA949KC-125 M125 ベアリングナット用座金(AW25)
EA949KC-130 M130 ベアリングナット用座金(AW26)
EA949KC-135 M135 ベアリングナット用座金(AW27)
EA949KC-140 M140 ベアリングナット用座金(AW28)
EA949KC-150 M150 ベアリングナット用座金(AW30)
EA949KC-160 M160 ベアリングナット用座金(AW32)
EA949KC-170 M170 ベアリングナット用座金(AW34)
EA949KC-180 M180 ベアリングナット用座金(AW36)
EA949KC-190 M190 ベアリングナット用座金(AW38)
EA949KC-200 M200 ベアリングナット用座金(AW40)
ウェブカタログ画像
画像はEA949KC-80です。
  • 画像はEA949KC-80です。
  • サイズ(mm)\nD1:180、k:174、E:20、t:2.5、S:18、D4:203、D5:242、r:1.5、u:8
  • エスコ便利カタログ1228ページ
  • エスコ便利カタログ1229ページ