すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949L-15

品名 : M5 六角ボルトセット(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)
並目ねじ
ケースサイズ205×145×40mm
<セット内容(入数)>
M5×10(120)、M5×15(80)
M5×20(60)、M5×30(50)
M5×40(40)、M5×50(30)
頭対辺8mm
ピッチ0.8
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/09 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1295ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • エスコ便利カタログ1294ページ
  • エスコ便利カタログ1295ページ