すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LS-17

品名 : M6-M20 六角ナットセット(ユニクロメッキ)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M6(50)
M8(30)
M10(20)
M12(15)
M14(10)
M16(10)
M18(4)
M20(4)
材質鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ205×145×40mm
並目ねじ
ピッチM6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75、M14:2、M16:2、M18:2.5、M20:2.5
販売価格

6,930(税抜)/ 7,623円(税込)

カタログ価格

6,930円(税抜)/7,623円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/27 12:30現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1251ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1250ページ
  • エスコ便利カタログ1251ページ