すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LT-6

品名 : M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

仕様

材質ステンレス(SUS304)(SSブラックメッキ)
平座金:SUS304
六角ナット:SUS304相当材
ケースサイズ205×145×40mm
<セット内容(入数)>

平ワッシャー(mm)
M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)
M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)
M8×18×1.6(60)

スプリングワッシャー
M3(500)、M4(350)、M5(200)
M6(100)、M8(60)

六角ナット
M3(300)、M4(150)、M5(100)
M6(60)、M8(30)
販売価格

18,500(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/09/10 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1302ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1302ページ
  • エスコ便利カタログ1303ページ