すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LV-116

品名 : M16 溝付きキャッスルナット(ステンレス製/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ステンレス(SUS304相当材)サイズM16
ピッチ2入数2個
六角対辺(mm)24
並目ねじ
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/23 10:38現在)

更新
商品入数2販売単位
バリエーション一覧
EA949LV-108 M 8 溝付きキャッスルナット(ステンレス製/2個)
EA949LV-110 M10 溝付きキャッスルナット(ステンレス製/2個)
EA949LV-112 M12 溝付きキャッスルナット(ステンレス製/2個)
EA949LV-116 M16 溝付きキャッスルナット(ステンレス製/2個)
EA949LV-120 M20 溝付きキャッスルナット(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)