すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LX-840

品名 : W1/2 x2.3 平ワッシャー(ユニクロメッキ/15個)

仕様

材質鉄(ユニクロメッキ)サイズW1/2”×2.3mm
入数15個
販売価格

530(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/26 01:19現在)

更新
商品入数15販売単位pk
カタログページ1256ページ
バリエーション一覧
EA949LX-815 W3/16x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/56個)
EA949LX-820 W1/4 x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/42個)
EA949LX-825 W5/16x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/33個)
EA949LX-830 W3/8 x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/30個)
EA949LX-840 W1/2 x2.3 平ワッシャー(ユニクロメッキ/15個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1256ページ
  • エスコ便利カタログ1257ページ