すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949M-1650

品名 : M16x 50[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズM16×50入数1
材質
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
半ねじ
頭対辺24mmピッチ2
並目ねじ
販売価格

425(税抜)/ 468円(税込)

カタログ価格

425円(税抜)/468円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/20 01:58現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、31点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949M-1230 M12x 30[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/全ネジ2本
EA949M-1240 M12x 40[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ2本
EA949M-1250 M12x 50[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ2本
EA949M-1260 M12x 60[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ2本
EA949M-1270 M12x 70[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ2本
EA949M-1640 M16x 40[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/全ネジ1本
EA949M-1650 M16x 50[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-1660 M16x 60[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-1670 M16x 70[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-1680 M16x 80[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-1690 M16x 90[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-1691 M16x100[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2040 M20x 40[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/全ネジ1本
EA949M-2050 M20x 50[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/全ネジ1本
EA949M-2060 M20x 60[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2070 M20x 70[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2080 M20x 80[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2090 M20x 90[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2091 M20x100[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2260 M22x 60[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/全ネジ1本
EA949M-2270 M22x 70[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2280 M22x 80[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2290 M22x 90[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2291 M22x100[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2460 M24x 60[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/全ネジ1本
EA949M-2470 M24x 70[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2480 M24x 80[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2490 M24x 90[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2491 M24x100[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2492 M24x110[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
EA949M-2493 M24x120[8.8]強力六角頭ボルト(どぶ/半ネジ1本
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • ※品番により入数、サイズが異なります。