すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949MP-404

品名 : M4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

仕様

材質鉄(黒色クロメート)
並目ねじ
サイズM4×4ピッチ0.7
入数19個
販売価格

290(税抜)/ 319円(税込)

カタログ価格

290円(税抜)/319円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/08/30 08:34現在)

更新
商品入数19販売単位pk
カタログページ1266ページ

この商品には、59点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949MP-203 M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)
EA949MP-204 M2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)
EA949MP-205 M2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)
EA949MP-206 M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)
EA949MP-208 M2 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
EA949MP-303 M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
EA949MP-304 M3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
EA949MP-305 M3 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
EA949MP-306 M3 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
EA949MP-308 M3 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
EA949MP-310 M3 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/15本)
EA949MP-312 M3 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)
EA949MP-403 M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
EA949MP-404 M4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
EA949MP-405 M4 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
EA949MP-406 M4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
EA949MP-408 M4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
EA949MP-410 M4 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/16本)
EA949MP-412 M4 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)
EA949MP-504 M5 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
EA949MP-505 M5 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
EA949MP-506 M5 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)
EA949MP-508 M5 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)
EA949MP-510 M5 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/15本)
EA949MP-512 M5 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)
EA949MP-514 M5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
EA949MP-515 M5 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
EA949MP-516 M5 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
EA949MP-605 M6 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
EA949MP-606 M6 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)
EA949MP-608 M6 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)
EA949MP-610 M6 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)
EA949MP-612 M6 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/10本)
EA949MP-614 M6 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
EA949MP-615 M6 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
EA949MP-616 M6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
EA949MP-806 M8 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)
EA949MP-808 M8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
EA949MP-810 M8 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
EA949MP-812 M8 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)
EA949MP-814 M8 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)
EA949MP-815 M8 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)
EA949MP-816 M8 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)
EA949MP-1010 M10x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
EA949MP-1012 M10x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/10本)
EA949MP-1014 M10x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
EA949MP-1015 M10x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
EA949MP-1016 M10x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
EA949MP-1018 M10x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
EA949MP-1020 M10x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)
EA949MP-1025 M10x25mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
EA949MP-1030 M10x30mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
EA949MP-1210 M12x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)
EA949MP-1212 M12x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)
EA949MP-1214 M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
EA949MP-1215 M12x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
EA949MP-1216 M12x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
EA949MP-1218 M12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)
EA949MP-1220 M12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1266ページ
  • エスコ便利カタログ1267ページ