すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949MR-303A

品名 : M 3x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/80本)

仕様

サイズM3×3ピッチ0.5
入数80材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)
並目ねじ
アイコン
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/03 13:17現在)

更新
商品入数80販売単位ST
カタログページ1266ページ

この商品には、75点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949MR-303A M 3x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/80本)
EA949MR-304A M 3x 4mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/80本)
EA949MR-305A M 3x 5mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/80本)
EA949MR-306A M 3x 6mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/80本)
EA949MR-308A M 3x 8mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/70本)
EA949MR-310A M 3x10mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/60本)
EA949MR-312A M 3x12mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/50本)
EA949MR-314A M 3x14mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/40本)
EA949MR-315A M 3x15mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/40本)
EA949MR-316A M 3x16mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/30本)
EA949MR-318A M 3x18mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/20本)
EA949MR-320A M 3x20mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/20本)
EA949MR-404A M 4x 4mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/80本)
EA949MR-405A M 4x 5mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/80本)
EA949MR-406A M 4x 6mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/80本)
EA949MR-408A M 4x 8mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/70本)
EA949MR-410A M 4x10mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/60本)
EA949MR-412A M 4x12mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/50本)
EA949MR-414A M 4x14mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/40本)
EA949MR-415A M 4x15mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/40本)
EA949MR-416A M 4x16mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/40本)
EA949MR-418A M 4x18mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/25本)
EA949MR-420A M 4x20mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/25本)
EA949MR-505A M 5x 5mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/80本)
EA949MR-506A M 5x 6mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/80本)
EA949MR-508A M 5x 8mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/70本)
EA949MR-510A M 5x10mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/60本)
EA949MR-512A M 5x12mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/50本)
EA949MR-514A M 5x14mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/35本)
EA949MR-515A M 5x15mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/35本)
EA949MR-516A M 5x16mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/35本)
EA949MR-518A M 5x18mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/25本)
EA949MR-520A M 5x20mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/25本)
EA949MR-606A M 6x 6mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/50本)
EA949MR-608A M 6x 8mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/50本)
EA949MR-610A M 6x10mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/40本)
EA949MR-612A M 6x12mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/40本)
EA949MR-614A M 6x14mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/30本)
EA949MR-615A M 6x15mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/30本)
EA949MR-616A M 6x16mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/30本)
EA949MR-618A M 6x18mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/20本)
EA949MR-620A M 6x20mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/20本)
EA949MR-622A M 6x22mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/15本)
EA949MR-625A M 6x25mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/15本)
EA949MR-630A M 6x30mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/10本)
EA949MR-808A M 8x 8mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/30本)
EA949MR-810A M 8x10mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/30本)
EA949MR-812A M 8x12mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/25本)
EA949MR-814A M 8x14mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/20本)
EA949MR-815A M 8x15mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/20本)
EA949MR-816A M 8x16mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/18本)
EA949MR-818A M 8x18mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/15本)
EA949MR-820A M 8x20mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/15本)
EA949MR-822A M 8x22mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/10本)
EA949MR-825A M 8x25mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/10本)
EA949MR-830A M 8x30mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/8本)
EA949MR-1010A M10x10mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/18本)
EA949MR-1012A M10x12mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/15本)
EA949MR-1014A M10x14mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/12本)
EA949MR-1015A M10x15mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/12本)
EA949MR-1016A M10x16mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/12本)
EA949MR-1018A M10x18mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/10本)
EA949MR-1020A M10x20mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/10本)
EA949MR-1022A M10x22mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/8本)
EA949MR-1025A M10x25mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/8本)
EA949MR-1030A M10x30mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/6本)
EA949MR-1212A M12x12mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/8本)
EA949MR-1214A M12x14mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/8本)
EA949MR-1215A M12x15mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/8本)
EA949MR-1216A M12x16mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/8本)
EA949MR-1218A M12x18mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/8本)
EA949MR-1220A M12x20mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/6本)
EA949MR-1222A M12x22mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/6本)
EA949MR-1225A M12x25mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/6本)
EA949MR-1230A M12x30mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/4本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • エスコ便利カタログ1266ページ
  • エスコ便利カタログ1267ページ