すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949MZ-127

品名 : M12x 50mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/2)

仕様

サイズM12×50ピッチ1.25
入数2材質ステンレス(SUS304)
細目ねじ
全ねじ
アイコン
販売価格

715円(税抜)/ 787円(税込)

カタログ価格

715円(税抜)/787円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 14:40現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1261ページ

この商品には、36点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949MZ-61 M 6x 10mm/P0.75 六角穴付ボルト(SUS/細目/10
EA949MZ-62 M 6x 12mm/P0.75 六角穴付ボルト(SUS/細目/10
EA949MZ-63 M 6x 15mm/P0.75 六角穴付ボルト(SUS/細目/10
EA949MZ-64 M 6x 20mm/P0.75 六角穴付ボルト(SUS/細目/10
EA949MZ-65 M 6x 25mm/P0.75 六角穴付ボルト(SUS/細目/10
EA949MZ-66 M 6x 30mm/P0.75 六角穴付ボルト(SUS/細目/10
EA949MZ-81 M 8x 12mm/P1.0 六角穴付ボルト(SUS/細目/8本
EA949MZ-82 M 8x 15mm/P1.0 六角穴付ボルト(SUS/細目/8本
EA949MZ-83 M 8x 16mm/P1.0 六角穴付ボルト(SUS/細目/8本
EA949MZ-84 M 8x 20mm/P1.0 六角穴付ボルト(SUS/細目/8本
EA949MZ-85 M 8x 25mm/P1.0 六角穴付ボルト(SUS/細目/8本
EA949MZ-86 M 8x 30mm/P1.0 六角穴付ボルト(SUS/細目/8本
EA949MZ-87 M 8x 40mm/P1.0 六角穴付ボルト(SUS/細目/8本
EA949MZ-88 M 8x 45mm/P1.0 六角穴付ボルト(SUS/細目/8本
EA949MZ-89 M 8x 50mm/P1.0 六角穴付ボルト(SUS/細目/8本
EA949MZ-101 M10x 20mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/6
EA949MZ-102 M10x 25mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/6
EA949MZ-103 M10x 30mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/6)
EA949MZ-104 M10x 35mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/6)
EA949MZ-105 M10x 40mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/6)
EA949MZ-106 M10x 45mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/6)
EA949MZ-107 M10x 50mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/6)
EA949MZ-108 M10x 55mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/4)
EA949MZ-109 M10x 60mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/4)
EA949MZ-110 M10x 70mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/4)
EA949MZ-111 M10x 75mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/4)
EA949MZ-112 M10x 80mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/4)
EA949MZ-113 M10x100mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/4)
EA949MZ-121 M12x 20mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/2)
EA949MZ-122 M12x 25mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/2)
EA949MZ-123 M12x 30mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/2)
EA949MZ-124 M12x 35mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/2)
EA949MZ-125 M12x 40mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/2)
EA949MZ-126 M12x 45mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/2)
EA949MZ-127 M12x 50mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/2)
EA949MZ-128 M12x 60mm/P1.25 六角穴付ボルト(SUS/細目/2)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • エスコ便利カタログ1260ページ
  • エスコ便利カタログ1261ページ